Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Einrichtungs-Set 223382-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-223382-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-223382-YY
EAN/GTIN:
     4260532287065
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtungs-Sets
Steinbock® Einrichtungs-Set, Schreibtisch BxT 1.800 x 800 mm inkl. Rollcontainer + Beistellschrank HxB 900 x 800 mm, lichtgrau Viel Arbeitsfläche und variabler Stauraum: Das bietet das Einrichtungs-Set von Steinbock® bestehend aus einem ausladenden Schreibtisch und 2 extra Möbeln. Neben einem Rollcontainer mit 3 Schubladen sorgt ein halbhoher Schrank für eine flexible Aufbewahrung – beides abschließbar. Stabile Stahlrahmen mit Pulverbeschichtung Große, melaminharzbeschichtete Holz-Tischplatte Abschließbarer Rollcontainer mit 3 Schubladen Verschließbarer, halbhoher Beistellschrank Zeitloses Design Höhenverstellbare Schreibtisch-Füße In verschiedenen Größen erhältlich Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Tragkraft = 100 kg Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Ausziehbar = nein Gestell Farbe = lichtgrau Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Kabelkanal = nein Anbauelement = nein Verfahrbar = nein Rollen Material = ABS-Kunststoff Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Höhenverstellung = nein Höhe = 790 - 810 mm Breite = 1.800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = vormontiert Set = ja
Weitere Informationen:
Anbauelement:
nein
Breite:
1800 mm
Gestell Farbe:
lichtgrau
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
vormontiert
Ausziehbar:
nein
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
790 - 810 mm
Höhenverstellung:
nein
Kabelkanal:
nein
Rollen Material:
ABS-Kunststoff
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Serie:
Profi
Set:
ja
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
12.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 608,98*
€ 724,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 606,27*
€ 721,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 584,77*
€ 695,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 562,72*
€ 669,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 519,09*
€ 617,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.