Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne aus PE, für 2x 200-Liter-Fässer 223518-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-223518-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-223518-YY
EAN/GTIN:
     4055091249018
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne aus PE, für 2x 200-Liter-Fässer Sicher mit Chemikalien umgehen: mit der Auffangwanne aus PE. Die Steinbock® Gebindewanne für 200-l-Fässer ermöglicht ein sicheres Arbeiten mit Gefahrstoffen und verhindert ein Ablaufen in die Umwelt. Gefertigt aus hochbeständigem Polyethylen (PE), ist die Wanne für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten geeignet. Geeignet für 200-l-Fässer Aus 100 % robustem Polyethylen (PE) gefertigt Beständig gegen Chemikalien Unterbau mit Einfahrtaschen – staplerverfahrbar DIBt-Zulassung Inkl. abnehmbarem Rost als Abstellfläche Verschiedene Größen-/Kapazitäts-Ausführungen erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 230 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 400 mm Breite = 820 mm Länge = 1220 mm Material = Polyethylen (PE) Kapazität 200-Liter-Fässer = 2 Wände Ausführung = geschlossen Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Wände Material = Polyethylen (PE) Rand Ausführung = umlaufender Rand Griffe Anzahl = 0 Bügel/Griffe = ohne Lenkrollen Anzahl = 0 Stk. Bockrollen Anzahl = 0 Stk. Rollen Feststellfunktion = Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Einfahrtaschen Stapelbar = ja Spanngurt = nein Kranösen = nein Fass-Stapelpalette integriert = nein Arretierungsnocken = nein Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Konische Bauform = nein Farbe = blau Eigengewicht = 27 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Bockrollen Anzahl:
0 Stk.
Griffe Anzahl:
0
Lenkrollen Anzahl:
0 Stk.
Arretierungsnocken:
nein
Auffangvolumen:
230 l
Breite:
820 mm
Eigengewicht:
27 kg
Farbe:
blau
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
400 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer:
2
Länge:
1220 mm
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Staplerverfahrbar:
ja
Unterbau:
Einfahrtaschen
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Wände Ausführung:
geschlossen
Fass-Stapelpalette integriert:
nein
Konische Bauform:
nein
Kranösen:
nein
Lagerort:
im Arbeitsraum
Material:
Polyethylen (PE)
Stapelbar:
ja
Wände Material:
Polyethylen (PE)
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
HEIGHT GRO:
345.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
1220.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/DHL
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, fasswanne, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.