Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Werktisch mit Aufbau 224683-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-224683-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-224683-YY
EAN/GTIN:
     8595145603374
Suchbegriffe:
Werktische
Steinbock® Werktisch mit Aufbau Flexibel Arbeits- und Staufläche für alltägliche Belastungen schaffen: Der Werktisch von Steinbock® mit Gesamtfeldlast von 1.200 kg lässt sich via Steckmontage schnell und werkzeuglos auf- sowie abbauen. Verzinkte Stahl-Profile sorgen in Kombination mit Spanplatten-Böden für sicheren Stand. Hochwertig verarbeitete Werktisch-Regal-Kombination Gestell aus verzinktem, korrosionsbeständigem Stahl 5 höhenverstellbare Spanplatten-Böden Bis zu 300 kg bzw. 150 kg Fachlast je Boden Einfaches Stecksystem für werkzeuglosen Auf- und Abbau Böden Anzahl = 5 Böden Art = Einlegeboden Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Eigengewicht:
23 kg
Böden Art:
Einlegeboden
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.