Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, inkl. 2x A 225470-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-225470-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225470-YY
EAN/GTIN:
     4055091215891
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, inkl. 2x Abfüllaufsatz, blau Die Auffangwanne Steinbock® aus Stahl für KTC/IBC, unterfahrbar dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von Tankcontainern mit gewässergefährdenden oder entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Gefertigt aus dicht geschweißtem Stahlblech, wahlweise lackiert oder feuerverzinkt. Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt Inklusive Gitterrost Transportabel mit Hubwagen oder Gabelstapler Mit ÜHP Zulassung nach StawaR Made in Germany Auffangwannen Typ = Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 1000 l Lagerort = unter Dach Höhe = 865 mm Breite = 1.460 mm Länge = 2650 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Kapazität KTC/IBC = 2 Abfüllaufsatz = ja Abfüllaufsatz Anzahl = 2 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Blech Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Füße Stärke = 3 mm Tragkraft pro m² = 1000 kg Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 282 kg
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
ja
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Blech
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Auffangvolumen:
1000 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für KTC\/IBC
Breite:
1460 mm
Eigengewicht:
282 kg
Höhe:
865 mm
Kapazität KTC/IBC:
2
Lagerort:
unter Dach
Länge:
2650 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Staplerverfahrbar:
ja
Stärke:
3 mm
Tragkraft pro m²:
1000 kg
Unterbau:
Füße
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Abfüllaufsatz Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
865.00 mm
WIDTH GRO:
2650.00 mm
DEPTH GRO:
1460.00 mm
WEIGHT GRO:
280.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc station, Auffangwannen aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,00*
€ 1.693,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,84*
€ 1.676,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,17*
€ 1.606,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,30*
€ 1.562,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,52*
€ 1.511,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.