Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steinbock® Paletten-Kleingebindewanne, aus Stahl, verzinkt 225783-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-225783-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225783-YY
EAN/GTIN:
     4055091216843
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Paletten-Kleingebindewanne, aus Stahl, verzinkt, HxBxT 120 x 400 x 600 mm, Auffangvolumen 21 Liter, inkl. Lochblech-Rost Mit der Auffangwanne für Kleingebinde aus verzinktem Stahl können Sie entzündbare Flüssigkeiten und Stoffe aller Wassergefährdungsklassen sicher lagern. Unabhängig von ihrer Größe können Sie unterschiedliche Wannen immer passgenau auf einer Europalette kombinieren. Flüssigkeitsdichte Auffangwanne aus verzinktem Stahl Passgenau für Euro- und Chemiepaletten Inkl. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR In verschiedenen Größen mit und ohne Lochblech-Rost erhältlich Made in Germany Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 21 l Lagerort = unter Dach Höhe = 120 mm Breite = 400 mm Länge = 600 mm Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Abstellfläche = Lochplatte Abstellfläche Material = Stahlblech Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Stärke = 3 mm Stapelbar = ja Tragkraft = 50 kg Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = gewässergefährdende Flüssigkeiten GHS 1-4 Einstufung nach GHS/REACH = entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3 Konische Bauform = nein Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Lochplatte
Abstellfläche Material:
Stahlblech
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
21 l
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
16 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
gewässergefährdende Flüssigkeiten GHS 1-4
Einstufung nach GHS/REACH:
entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3
Höhe:
120 mm
Konische Bauform:
nein
Länge:
600 mm
Oberfläche:
verzinkt
Stapelbar:
ja
Stärke:
3 mm
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Tragkraft:
50 kg
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Lagerort:
unter Dach
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, Auffangwannen aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.