Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Sichtschutzstreifen Spenderrolle, PP, Gesamtlänge 233721-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-233721-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-233721-YY
EAN/GTIN:
     4055091222097
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
Steinbock® Sichtschutzstreifen Spenderrolle, PP, Gesamtlänge 75,9 m, 3 Rollen á 10 Streifen, grau Mit wenigen Handgriffen einen Zaun in einen Sichtschutz verwandeln: Nutzen Sie dazu Steinbock® Sichtschutzstreifen in der Spenderrolle aus PP. 3x 10 Streifen in schmutzabweisender, wasserfester und schimmelresistenter Qualität „Made in Europe“ sorgen für Blickdichtigkeit und wirken geräuschhemmend. Robuster Sichtschutz für Garten, Balkon, Terrasse, Tennisplätze etc. Aus witterungsbeständigem Material für langlebigen Einsatz 10 Streifen pro Rolle (je 2,53 m lang, 190 mm hoch und 1,1 mm stark) Gesamtlänge 75,9 m Geräuschhemmend & 100 % blickdicht Schmutzabweisend, wasserfest und schimmelresistent Für alle gängigen Doppelstabgitterzäune einfach nachrüstbar Passend für Standard-Zaunelemente mit 2,50 m Breite und 2,00 m Höhe UV-stabilisiert (farbecht für mind. 5 Jahre) Keine Klemmschienen erforderlich Made in Europe Material = Polypropylen (PP) RAL Farbe = RAL 7040 fenstergrau Höhe = 190 mm
Weitere Informationen:
RAL Farbe:
RAL 7040 fenstergrau
Höhe:
190 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Gartensichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 109,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,62*
€ 167,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,52*
€ 164,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,59*
€ 158,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,27*
€ 151,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,27*
€ 130,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.