Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe BASIC, HxBxT 10-70 x 800 x 250 mm 242350-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-242350-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-242350-YY
EAN/GTIN:
     4260532288239
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Bordsteinrampe BASIC, HxBxT 10-70 x 800 x 250 mm Mit der Bordsteinrampe aus 100 % recycelbarem Gummigranulat überwinden Sie Höhenunterschiede von mind. 43 mm. LKW, Gabelstapler sowie Personenfahrzeuge wie Wohnwagen mit bis zu 10 t können die Rampe befahren. Das frostsichere, witterungs- und UV-beständige Rampenset eignet sich für Innen und Außen. Bordsteinrampe aus 100 % recyclebarem Gummigranulat Max. Verkehrslast: 10 t / Set (extra hochbelastbar) Unterseitige Drainage Zum Überwinden von Höhenunterschieden von mind. 43 mm Belastbar, frostsicher, witterungs- und UV-beständig Flexibel nutzbar für LKW, Gabelstapler, Rollstühle, Wohnwagen, Transportkarren Für Innen- und Außenbereich Verladehilfe Typ = Verladebrücken Tragkraft pro Stück = 5000 kg Breite = 250 mm Länge = 800 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = ohne
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
800
Tragkraft pro Stück:
5000 kg
Bügel/Griffe:
ohne
Verladehilfe Typ:
Verladebrücken
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
6.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Auffahrkeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.