Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe BASIC, HxBxT 10-70 x 800 x 250 mm, Set à 2 St 242351-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-242351-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-242351-YY
EAN/GTIN:
     4055091293486
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Bordsteinrampe BASIC, HxBxT 10-70 x 800 x 250 mm, Set à 2 Stk Mit der Bordsteinrampe aus 100 % recycelbarem Gummigranulat überwinden Sie Höhenunterschiede von mind. 43 mm. LKW, Gabelstapler sowie Personenfahrzeuge wie Wohnwagen mit bis zu 10 t können die Rampe befahren. Das frostsichere, witterungs- und UV-beständige Rampenset eignet sich für Innen und Außen. Bordsteinrampe aus 100 % recyclebarem Gummigranulat Max. Verkehrslast: 10 t / Set (extra hochbelastbar) Unterseitige Drainage Zum Überwinden von Höhenunterschieden von mind. 43 mm Belastbar, frostsicher, witterungs- und UV-beständig Flexibel nutzbar für LKW, Gabelstapler, Rollstühle, Wohnwagen, Transportkarren Für Innen- und Außenbereich Verladehilfe Typ = Verladebrücken Tragkraft pro Stück = 5000 kg Breite = 250 mm Länge = 800 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = ohne
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
800
Tragkraft pro Stück:
5000 kg
Bügel/Griffe:
ohne
Verladehilfe Typ:
Verladebrücken
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
12.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Auffahrkeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.