Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Anti-Rutsch-Matte 284679-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-284679-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-284679-YY
EAN/GTIN:
     4055091236285
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Steinbock® Anti-Rutsch-Matte, für Schubladenmaße BxT 490 x 560 mm mit Blendenhöhe 60-360 mm Die Steinbock® Anti-Rutsch-Matte schützt den Schubladenboden sowie das Ladegut vor Beschädigungen durch Verrutschen und mindert Geräuschentwicklung. Steinbock® Anti-Rutsch-Matte Für Schubladenmaße BxT 490 x 560 mm mit Blendenhöhe 60 - 360 mm Aus perforiertem PVC-Spezial-Weichschaum, schwarz 5 Jahre Qualitätsgarantie Made in Germany Höhe = 2 mm Breite = 490 mm Tiefe = 560 mm Farbe = schwarz Material = PVC-Spezial-Weichschaum Eigengewicht = 100 g
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Eigengewicht:
100 g
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 mm
Material:
PVC-Spezial-Weichschaum
Tiefe:
560 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte stärke 2mm, Zubehör für Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.