Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Schubladeneinteilungs-Set 284684-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-284684-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-284684-YY
EAN/GTIN:
     4055091236346
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Steinbock® Schubladeneinteilungs-Set, für Schubladenmaße BxT 490 x 560 mm mit Blendenhöhe 60-90 mm, 2x 9 Trennwände Mehr Ordnung in der Montage-Werkbank: Mit dem Steinbock® Schubladeneinteilungs-Set untergliedern Sie Ihre Schublade in einzelne Segmente und lagern Kleinteile wie z. B. Schrauben, Muttern und Co. separat und griffbereit. Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich eingelegt werden. Steinbock® Schubladeneinteilungs-Set Für Schubladenmaße BxT 490 x 560 mm Mit Prägungen zur einfachen Aufnahme der Trennwände Aus verzinktem Stahlblech gefertigt 5 Jahre Qualitätsgarantie Made in Germany Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich Höhe = 45 mm Breite = 490 mm Tiefe = 560 mm Farbe = verzinkt Material = Stahlblech Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Eigengewicht:
2.5
Höhe:
45 mm
Tiefe:
560 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schubladeneinteilungen für die Werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,58*
€ 64,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,38*
€ 63,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,40*
€ 59,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,98*
€ 58,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,69*
€ 55,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,43*
€ 46,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.