Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restposten - Zwischenverkauf vorbehalten: BASIC Cuttermesser 338536-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-338536-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-338536-YY
EAN/GTIN:
     4251731702855
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Restposten - Zwischenverkauf vorbehalten: BASIC Cuttermesser Set inklusive 100 Ersatzklingen Lieferung inkl. 100 Ersatzklingen SICHERES SCHNEIDEN: Die Klingenverriegelung und ergonomische Form ermöglichen einen sicheren Umgang mit dem BASIC Cuttermesser. Einfacher und schneller Klingenwechsel mit Abbrechklingen-Hilfe. PRÄZISES SCHNEIDEN: Die 18 mm breite Klinge in Metallführung kann individuell verstellt werden und ermöglicht somit ein besonders präzises Schneiden. PRAKTISCHES SET: 1 Cuttermesser, 100 Ersatzklingen und 10 Klingen-Schutzhüllen ROBUST: Die robuste Konstruktion des Cuttermessers ist auf zuverlässige Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. VIELSEITIG EINSETZBAR: Das Cuttermesser kann für unterschiedliche Projekte eingesetzt werden - ob zum Öffnen von Kartons, Kunst- und Bastelprojekte oder schneiden von robusten Materialien wie Teppich und Vinyl.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
165.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.930000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.