Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Anti-Diebstahl-Rollbehälter, 5-seitig, galvanisch ve 362011-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-362011-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-362011-YY
EAN/GTIN:
     4260633286080
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Rollbehälter
Ameise® Anti-Diebstahl-Rollbehälter, 5-seitig, galvanisch verzinkt, Kunststoff-Rollplatte, HxBxT 1.810 x 724 x 815 mm, mit klappbarem Zwischenboden Mit diesem 5-seitigen, blau verzinkten Anti-Diebstahl-Rollbehälter von Ameise® erledigen Sie Kommissionier- und Transportaufgaben im Handumdrehen – und sorgen dank abschließbarer Flügeltür gleichzeitig für den Schutz Ihrer Waren. Der feinmaschige Gitteraufbau schützt das Transportgut und hält es sicher an seinem Platz. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: für häufigen Einsatz geeignet In geprüfter & bewährter Ameise® Qualität, mit 5 Jahren Garantie Fahrrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen (PP), Ø 128 mm Seitenwände, Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Quadratrohr 22 mm Mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm Tragkraft: 500 kg Rückwand und Dach für hohen Diebstahlschutz vernietet Vertikaler Riegelverschluss sorgt für ideale Sicherheit Oberfläche galvanisch blau verzinkt Maße (HxBxT): 1.820 x 1.200 x 815 mm Außenmaß Höhe = 1810 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 4-seitig mit Dach Ladefläche Breite = 660 mm Ladefläche Tiefe = 750 mm Maschenweite HxB = 50x50 mm Vorderwand Ausführung = schwenkbar verschließbare Tür Korpus Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = ja Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 36 mm Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 36 mm Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
4-seitig mit Dach
Außenmaß Höhe:
1810 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Breite:
36 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
660 mm
Ladefläche Tiefe:
750 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Maschenweite HxB:
50x50 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
ja
Vorderwand Ausführung:
schwenkbar\;verschließbare Tür\;
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
36 mm
HEIGHT GRO:
1830.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,29*
€ 581,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.