Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Stehtisch mit 4 Lenkrollen, höhenverstellbar 720-1.100 362473-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-362473-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-362473-YY
EAN/GTIN:
     4055091249667
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
BASIC Stehtisch mit 4 Lenkrollen, höhenverstellbar 720-1.100 mm, BxT 600 x 400 mm, TK 200 kg Der höhenverstellbare BASIC Stehtisch mit 4 Lenkrollen überzeugt durch seine flexible Bauweise, die sich individuell an die Größe des Nutzers anpassen lässt. Dank feststellbarer Rollen ist der Stehtisch auf allen ebenen Flächen transportfähig und einsatzbereit. Bis zu 200 kg Tragkraft 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse Höhenverstellbar, 720-1.100 mm in 50 mm Schritten Kippbare Tischplatte Eigengewicht: 20 kg Maße (HxBxT): 720-1.100 x 400 x 600 mm Rollendurchmesser: 100 mm Tragkraft = 200 kg Höhe = 720 - 1100 mm Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Polyamid Polyurethan (PU) Rollen Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 20 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
600 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
720 - 1100 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Polyamid\;Polyurethan (PU)\;
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tiefe:
400 mm
Tragkraft:
200 kg
Lenkrolle Breite:
20 mm
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
20.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.