Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 15 - Lithium-Ionen, Tragkr 365006-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365006-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365006-YY
EAN/GTIN:
     4055091249797
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektro gabelhubwagen gabellänge 80...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 15 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 800 mm Mit dem AME 15 – Lithium-Ionen heben, senken und verfahren Sie Lasten bis 1.500 kg vollelektrisch. Der Jungheinrich Elektro-Hubwagen ist ein Einstiegsgerät für leichte Einsätze auf kurzen Strecken im Innen- und Außenbereich. Er eignet sich für die Be- und Entladung von LKWs und den Einsatz in Lagerräumen und Filialen. Außerdem profitieren Sie von allen Vorteilen der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie, die mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten und langer Lebensdauer überzeugt und so für hohe Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit sorgt. Vollelektrische Fahr-, Hub- und Absenkfunktion Kompakte Bauart, kleiner Wenderadius, hohe Wendigkeit Einfacher und sicherer Zugang via PIN-Code Mehr Sicherheit bei Kurvenfahrt dank Curve Control Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Unkomplizierter Batteriewechsel Wechselbatterie optional verfügbar Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 800 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 80 - 195 mm Bodenfreiheit = 33 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1180 mm Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4.6 / 4.8 km/h Arbeitsgang Breite = 1783 mm Wenderadius = 980 mm Batterie Gewicht = 7 kg Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 36 Ah/per unit Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Farbe Chassis = Jungheinrich-grau Farbe = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 120 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
1783 mm
Batterie Gewicht:
7 kg
Batteriekapazität:
36 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Bodenfreiheit:
33 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
120 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4.6 \/ 4.8 km\/h
Gabel Länge:
800 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1180
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wenderadius:
980 mm
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Farbe:
Jungheinrich-gelb
Hubbereich:
80 - 195 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-grau
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1180.00 mm
WEIGHT GRO:
121.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.136,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,37*
€ 2.833,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.356,56*
€ 2.804,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,90*
€ 2.673,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,27*
€ 2.606,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.136,51*
€ 2.542,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.