Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 13 - Lithium-Ionen, Tragkr 365570-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365570-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365570-YY
EAN/GTIN:
     4055091250236
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 13 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 1.150 mm Mit dem AME 13 – Lithium-Ionen heben und verfahren Sie Güter bis 1.300 kg vollelektrisch. Der Jungheinrich Elektro-Hubwagen ist ein ideales Einstiegsgerät für leichte Einsätze auf kurzen Strecken im Innen- und Außenbereich und damit eine smarte Alternative zu Ihrem manuellen Handhubwagen. Er eignet sich für den Einsatz in Lagerräumen und Filialen sowie für die Be- und Entladung von LKWs. Sie profitieren darüber hinaus von der innovativen Lithium-Ionen-Technologie, die mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten und langer Lebensdauer punktet und so für hohe Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit sorgt. Vollelektrische Fahr- und Hubfunktion Optimales LKW-Mitnahme-Gerät Wendig und leicht dank kompakter Bauweise Wartungsfreie und leistungsstarke Li-Ionen-Batterie Einfacher und schneller Batteriewechsel Wechselbatterie optional erhältlich Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1300 kg Gabel Länge = 1,150 mm Gabel Tragbreite = 550 mm Hubbereich = 80 - 190 mm Bodenfreiheit = 35 mm Gesamtbreite = 550 mm Gesamtlänge = 1623 mm Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4,8 / 5 km/h Arbeitsgang Breite = 2,226 mm Wenderadius = 1,424 mm Batterie Gewicht = 8,5 kg Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 48 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Farbe Chassis = Jungheinrich-grau Farbe = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 135 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
2226 mm
Batterie Gewicht:
8.5 kg
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
48 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
35 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
135 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4\,8 \/ 5 km\/h
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
550 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
550 mm
Farbe:
Jungheinrich-gelb
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1623 mm
Hubbereich:
80 - 190 mm
Wenderadius:
1424 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-grau
Tragkraft:
1300 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1623.00 mm
WEIGHT GRO:
136.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.868,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,29*
€ 2.483,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,02*
€ 2.458,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,00*
€ 2.343,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,81*
€ 2.281,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,11*
€ 2.223,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.