Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne ECO, 100% Recycling-PE, für 2x 200-L 372142-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-372142-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-372142-YY
EAN/GTIN:
     4055091267142
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne ECO, 100% Recycling-PE, für 2x 200-Liter-Fässer, Auffangvolumen 240 Liter Die Steinbock® Auffangwanne ECO aus 100% recyceltem Polyethylen verbindet ökologische Materialien mit robuster Bauweise. Umweltfreundlich aus 100% recyceltem Polyethylen Zum Auffangen von Leckagen am Einsatzort Zur Lagerung von Fässern und Behältern Mit den meisten Flüssigkeiten chemikalisch kompatibel Inkl. abnehmbarem Gitterrost zur einfachen Reinigung Auffangvolumen = 240 l Höhe = 122 mm Breite = 82 mm Material = 100 % recyceltes Polyethylen Oberfläche = 100% recyceltes Polyethylen Kapazität 200-Liter-Fässer = 2 Kapazität 60-Liter-Fässer = 4 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 85 mm Staplerverfahrbar = ja Tragkraft = 650 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
240 l
Breite:
1220 mm
Eigengewicht:
23 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
330
Kapazität 200-Liter-Fässer:
2
Kapazität 60-Liter-Fässer:
4
Material:
100% recyceltes Polyethylen
Oberfläche:
100% recyceltes Polyethylen
Staplerverfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
85 mm
Tragkraft:
650 kg
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.