Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne ECO, 100% Recycling-PE, für 1x KTC/I 372144-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-372144-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-372144-YY
EAN/GTIN:
     4055091267166
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne ECO, 100% Recycling-PE, für 1x KTC/IBC, Auffangvolumen 1.150 Liter Die Steinbock® Auffangwanne ECO aus 100% recyceltem Polyethylen verbindet ökologische Materialien mit robuster Bauweise. Umweltfreundlich aus 100% recyceltem Polyethylen Zum Auffangen von Leckagen am Einsatzort Zur Lagerung von Fässern und Behältern Mit den meisten Flüssigkeiten chemikalisch kompatibel Inkl. abnehmbarem Gitterrost zur einfachen Reinigung Auffangvolumen = 1150 l Höhe = 133 mm Breite = 123 mm Material = 100 % recyceltes Polyethylen Oberfläche = 100% recyceltes Polyethylen Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 90 mm Staplerverfahrbar = ja Tragkraft = 1000 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 71 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
1150 l
Breite:
1330 mm
Eigengewicht:
71 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
1085
Material:
100% recyceltes Polyethylen
Oberfläche:
100% recyceltes Polyethylen
Staplerverfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
90 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1085.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
1230.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,40*
€ 1.220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,23*
€ 1.212,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,63*
€ 1.168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,11*
€ 1.130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,08*
€ 1.080,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.