Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Werkbank Premium, 4 Schubladen, 1 Tür, TK 300 kg 372477-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-372477-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-372477-YY
EAN/GTIN:
     4055091269504
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Steinbock® Werkbank Premium, 4 Schubladen, 1 Tür, TK 300 kg, HxBxT 840 x 1.200 x 600 mm, RAL 7035/7016 Die feststehende Steinbock® Werkbank Premium bietet dank ihrer 2 frei konfigurierbaren Staufächer großzügigen Platz für alle Werkzeuge, die ein Profi schnell zur Hand haben muss. Diese Staufächer sind individuell auf Ihre Arbeitsbedürfnisse anpassbar: Sie haben die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Kombinationen aus Schubladen, Türen und Regalfächern. Die Arbeitsplatte besteht aus massiver, robuster Buche und ist wegen ihrer großzügigen Maße eine ideale Ablagefläche. Arbeitsplatte aus massiver Buche, riegelartig verleimt und geölt Hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell Komplett verschweißt und pulverbeschichtet Füße mit Bodengleitern und Ausgleichsschrauben Max. Tragkraft: 300 kg Max. Tragkraft pro Schublade: 35 kg Je nach Variante mit Tür, Schubladen oder Regalfach erhältlich Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Farbe = holzfarben Arbeitsplatte Material = Buchenholz Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 100 % Böden Anzahl = 1 Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 1 Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Anlieferung = vormontiert Höhe = 840 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 600 mm Material = Metall / Buchenholz Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 99 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
1
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
4
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
99 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
840 mm
Material:
Metall \/ Buchenholz
Schubladenauszug:
100 %
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
119.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,53*
€ 833,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.