Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Höhensensor, ISO 374857-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-374857-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-374857-YY
EAN/GTIN:
     4055091268880
Suchbegriffe:
Lasergabelführungssysteme
Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Höhensensor, ISO 2B Schnell und sicher ein- sowie auslagern: Dies ermöglicht das Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM mit Höhensensor. Das System mit wechselbarem Lithium-Ionen-Akku lässt sich bequem an unterschiedlichen Staplern montieren. Einmal befestigt, sorgt die Gabelführung für mehr Mitarbeitersicherheit beim Palettenhandling und schützt Waren vor Schäden. Präzises, schnelles und sicheres Ein- oder Auslagern Schnelle und kabellose Montage Aktivierung des Lasers per Höhensensor Erhöhte Sicherheit für Mitarbeitende Weniger Beschädigungen der Waren Robuste, widerstandsfähige Konstruktion Laserschutzklasse 3R Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
61.00 mm
WIDTH GRO:
11.00 mm
DEPTH GRO:
11.00 mm
WEIGHT GRO:
3.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\/UPS\/DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,29*
€ 1.957,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,63*
€ 1.929,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,32*
€ 1.834,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,42*
€ 1.778,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,91*
€ 1.721,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.