| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-374862-YY Herst.-Nr.: VH-374862-YY EAN/GTIN: 4055091268934 |
| |
|
| | |
| Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Höhensensor, ISO 3A Schnell und sicher ein- sowie auslagern: Dies ermöglicht das Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM mit Höhensensor. Das System mit wechselbarem Lithium-Ionen-Akku lässt sich bequem an unterschiedlichen Staplern montieren. Einmal befestigt, sorgt die Gabelführung für mehr Mitarbeitersicherheit beim Palettenhandling und schützt Waren vor Schäden. Präzises, schnelles und sicheres Ein- oder Auslagern Schnelle und kabellose Montage Aktivierung des Lasers per Höhensensor Erhöhte Sicherheit für Mitarbeitende Weniger Beschädigungen der Waren Robuste, widerstandsfähige Konstruktion Laserschutzklasse 3R Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 61.00 mm | WIDTH GRO: | 11.00 mm | DEPTH GRO: | 11.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL\/UPS\/DPD |
|
| | |
| | | |
| |