Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Höhensensor, ISO 374863-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-374863-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-374863-YY
EAN/GTIN:
     4055091268941
Suchbegriffe:
Lasergabelführungssysteme
Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Höhensensor, ISO 3B Schnell und sicher ein- sowie auslagern: Dies ermöglicht das Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM mit Höhensensor. Das System mit wechselbarem Lithium-Ionen-Akku lässt sich bequem an unterschiedlichen Staplern montieren. Einmal befestigt, sorgt die Gabelführung für mehr Mitarbeitersicherheit beim Palettenhandling und schützt Waren vor Schäden. Präzises, schnelles und sicheres Ein- oder Auslagern Schnelle und kabellose Montage Aktivierung des Lasers per Höhensensor Erhöhte Sicherheit für Mitarbeitende Weniger Beschädigungen der Waren Robuste, widerstandsfähige Konstruktion Laserschutzklasse 3R Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
78.00 mm
WIDTH GRO:
13.00 mm
DEPTH GRO:
11.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\/UPS\/DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.601,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,68*
€ 2.158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,63*
€ 2.136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,49*
€ 2.033,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,05*
€ 1.973,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,04*
€ 1.905,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.