Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Vibrationssensor, 374865-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-374865-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-374865-YY
EAN/GTIN:
     4055091268965
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationsaufnehmer
Ameise® Laser-Gabelführungssystem AIM, mit Vibrationssensor, ISO 3B Schnell und sicher ein- sowie auslagern: mit dem Ameise® Laser-Gabelführungssystem inkl. Vibrationssensor. Das System mit wechselbarem Lithium-Ionen-Akku lässt sich bequem an unterschiedlichen Staplern montieren. Einmal befestigt, sorgt die Gabelführung für mehr Mitarbeitersicherheit beim Palettenhandling und schützt Waren vor Schäden. Präzises, schnelles und sicheres Ein- oder Auslagern Schnelle und kabellose Montage Aktivierung des Lasers durch Vibration Erhöhte Sicherheit für Mitarbeitende Weniger Beschädigungen der Waren Robuste, widerstandsfähige Konstruktion Laserschutzklasse 3R Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
78.00 mm
WIDTH GRO:
13.00 mm
DEPTH GRO:
11.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\/UPS\/DPD
Weitere Suchbegriffe: Lasergabelführungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,04*
€ 1.706,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,84*
€ 1.670,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,79*
€ 1.588,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,27*
€ 1.560,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,75*
€ 1.537,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.