Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Transportroller Dolly A-TR1, für Euro-Stapelbehälter 443085-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-443085-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-443085-YY
EAN/GTIN:
     4055091269085
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportroller Stapelbehälter
Ameise® Transportroller Dolly A-TR1, für Euro-Stapelbehälter BxT 400 x 600 mm, Tragkraft 300 kg Der Ameise® Transportroller Dolly A-TR1 ermöglicht einen einfachen, sicheren Transport von Euro-Stapelbehältern dank innerer Stapelmulden. Diese sorgen für einen festen Stand der Euro-Kästen im passgenauen, pulverbeschichteten Profil aus robustem 1A-Granulat. Langlebige Polyurethan-Rollen gewährleisten zudem ein spurloses Manövrieren. Funktionsstarker Rahmen aus 1A-Granulat (HDPE temperaturbeständig von +60 bis -30 °C) Sicherungsrand mit 4 Einkerbungen für schnelle Entwässerung Innere Stapelmulden für sicheres, senkrechtes Stapeln leerer Boxen Polyurethan-Bereifung: 4 Lenkrollen (Rad-Ø 100 mm, spurlos) Geprüfte Ameise®-Qualität mit 5 Jahren Garantie Tragkraft: 300 kg Tragkraft = 300 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 410 mm Plattform Breite = 402 mm Plattform Tiefe = 602 mm Gestell Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Feststellfunktion = nein
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
410 mm
Geeignet für Eurokästen:
ja
Gestell Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plattform Breite:
402 mm
Plattform Tiefe:
602 mm
Rollen Feststellfunktion:
nein
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
4.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.