Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Batterie für Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 - Lith 446169-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-446169-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-446169-YY
EAN/GTIN:
     4055091304779
Suchbegriffe:
Elektroschlepper
Ersatz-Batterie für Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 - Lithium-Ionen Mit der Ersatz-Batterie für Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 - Lithium-Ionen sind lange Einsatzzeiten und mehr Flexibilität möglich. Die wartungsfreie 24 V / 36 Ah Lithium-Ionen-Batterie ist schnell und einfach zu wechseln, denn der Batteriewechsel geht innerhalb weniger Sekunden, intuitiv und ohne Werkzeug vonstatten. So steigern Sie die Produktivität Ihres elektrischen Schleppers Ameise® TTE 1.0 mit Lithium-Ionen-Batterie deutlich. Wartungsfreie 24 V / 36 Ah Lithium-Ionen-Wechselbatterie Für mehr Flexibilität und lange Einsatzzeiten Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 36 Ah/per unit
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
36 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
7.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,61*
€ 1.000,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,28*
€ 993,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,36*
€ 921,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,86*
€ 863,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.