Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Ersatzbatterie für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 457026-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-457026-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-457026-YY
EAN/GTIN:
     4055091280929
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Wechsel-/Ersatzbatterie für Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen Die Lithium-Ionen-Batterie ist wartungsfrei, überzeugt mit schnellen Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt bei langer Lebensdauer. Mit einer Wechselbatterie sorgen Sie für längere Einsatzzeiten, mehr Flexibilität und gesteigerte Produktivität beim Paletten-Handling. Der Batteriewechsel geht dank der praktischen Wechselfunktion schnell und einfach vonstatten. Sie tauschen die Batterie innerhalb weniger Sekunden, intuitiv und ohne zusätzliches Werkzeug aus. Wartungsfreie 48 V / 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie Wechselbatterie für mehr Flexibilität und längere Einsatzzeiten Schnelle Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 48 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Höhe = 305 mm Breite = 330 mm Tiefe = 100 mm Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
48 V/per unit
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
8.5 kg
Höhe:
305 mm
Tiefe:
100 mm
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
34.00 mm
DEPTH GRO:
14.00 mm
WEIGHT GRO:
9.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,06*
€ 647,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,68*
€ 642,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,88*
€ 617,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.