| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4374-458343-YY Herst.-Nr.: VH-458343-YY EAN/GTIN: 4055091288864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 118, GL 1.150 mm, TK 1.800 kg, Lithium-Ionen Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qualität „Made in Germany“. Die neue Generation des EJE ist ein besonders wirtschaftlicher Helfer beim Transport von Lasten und Paletten bis zu 1.800 kg. Die Jungheinrich-Motoren in Drehstromtechnik bieten Ihnen mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten. Ideal zur Lkw-Be- und -Entladung geeignet – auch als Mitnahmegerät Leistungsstark durch wartungsfreien Drehstrommotor ProTracLink-System für hervorragende Fahrstabilität Mit innovativer Lithium-Ionen Technologie Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie PIN-Code-Zugang Tragkraft 1.800 kg Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1800 kg Gabel Länge = 1150 mm Gabel Tragbreite = 535 mm Gesamtbreite = 720 mm Gesamtlänge = 1636 mm Hubbereich = 85 - 207 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 1,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 130 Ah/per unit Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 319 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriekapazität: | 130 Ah/per unit | Batteriespannung: | 24 V/per unit | Eigengewicht inkl. Batterie: | 319 kg | Gabelrolle Material: | Polyurethan (PU) | Hubmotor Leistung: | 1.2 kW | Marke: | Jungheinrich | Tragkraft: | 1800 kg | Batterie Typ: | Lithium-Ionen | Bodenfreiheit: | 30 mm | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 6 \/ 6 km\/h | Gabel Länge: | 1150 mm | Gesamtbreite: | 720 mm | Gesamtlänge: | 1636 mm | Hubbereich: | 85 - 207 mm | Gabel Tragbreite: | 535 mm | Farbe Chassis: | Jungheinrich-gelb | HEIGHT GRO: | 1237.00 mm | WIDTH GRO: | 720.00 mm | DEPTH GRO: | 1636.00 mm | WEIGHT GRO: | 319.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |