Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 120, GL 1.150 mm, TK 2.000 458344-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458344-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458344-YY
EAN/GTIN:
     4055091288871
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 120, GL 1.150 mm, TK 2.000 kg, Lithium-Ionen Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qualität „Made in Germany“. Die neue Generation des EJE ist ein besonders wirtschaftlicher Helfer beim Transport von Lasten und Paletten bis zu 2.000 kg. Die Jungheinrich-Motoren in Drehstromtechnik bieten Ihnen mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten. Ideal zur Lkw-Be- und -Entladung geeignet – auch als Mitnahmegerät Leistungsstark durch wartungsfreien Drehstrommotor ProTracLink-System für hervorragende Fahrstabilität Mit innovativer Lithium-Ionen Technologie Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie PIN-Code-Zugang Tragkraft 2.000 kg Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1150 mm Gabel Tragbreite = 535 mm Gesamtbreite = 720 mm Gesamtlänge = 1636 mm Hubbereich = 85 - 207 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 1,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 130 Ah/per unit Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 319 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
130 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
319 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Hubmotor Leistung:
1.2 kW
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
30 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtbreite:
720 mm
Gesamtlänge:
1636 mm
Hubbereich:
85 - 207 mm
Gabel Tragbreite:
535 mm
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1237.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
1636.00 mm
WEIGHT GRO:
319.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.816,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.126,11*
€ 13.240,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.042,49*
€ 13.140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.862,40*
€ 12.926,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.816,20*
€ 12.871,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.