Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obere Tischplatte B500 mit Griff für Jungheinrich Mobiler Ar 458701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458701-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458701-YY
EAN/GTIN:
     4055091290379
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte
Obere Tischplatte B500 mit Griff für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD Ablagefäche mit Griff
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
6.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.