Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie 12 V / 60 Ah für Jungheinrich Mobiler Arbeits 458735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458735-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458735-YY
EAN/GTIN:
     4055091290713
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Ersatzbatterie 12 V / 60 Ah für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 203, WMD 203w, WMD 207, WMD 207w, WMD 212, WMD 212w
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.