Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Stahlflaschenkarre, für 2 Flaschen à 40-50 Liter, St 458751-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458751-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458751-YY
EAN/GTIN:
     4055091291475
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Ameise® Stahlflaschenkarre, für 2 Flaschen à 40-50 Liter, Stützrad, Vollgummi-Bereifung Die robust gebaute Ameise® Stahlflaschenkarre eignet sich optimal, um jeweils 2 Stahlflaschen mit 40 l bis 50 l Inhalt zu transportieren. Die Präzisions-Rillenkugellager an den Stahlfelgen erleichtern durch deutlich verringerten Anfahrwiderstand die Handhabung. Das angeschweißte Stützrad sorgt für erhöhte Transportsicherheit. Stahlflaschenkarre für 2 Flaschen à 40-50 l, Ø 210-250 mm nicht klappbar Konstruktion: Stahl, fest verschweißt 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe Stahlblech-Schaufel mit 3-seitiger Umrandung Flaschenhalterung mit Kettensicherung dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe Stützrad fest angeschweißt, grau, spurlos Stützrad 1 Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager Fadenschutz RAL 5018 türkisblau / pulverbeschichtet Geprüfte Ameise®-Qualität mit 5 Jahren Garantie Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 0 - 200 kg Höhe = 1240 mm Breite = 855 mm Schaufel Material = Stahl Schaufel Breite = 515 mm Schaufel Tiefe = 250 mm Gestell Material = Stahl Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
855 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
1240 mm
Schaufel Material:
Stahl
Schaufel Breite:
515 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Transportkarre Typ:
starr
Tragkraft:
0 - 200 kg
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann \/ Kühne & Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,37*
€ 476,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.