| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-458754-YY Herst.-Nr.: VH-458754-YY EAN/GTIN: 4055091291550 |
| |
|
| | |
| Ameise® Fassroller, für 1x 200-Liter-Fass, mit Schiebebügel Mit dem Ameise® Fassroller lassen sich einzelne Fässer einfach und sicher befördern. Seine 4 Lenkrollen erleichtern das Manövrieren. Deren Präzisions-Rillenkugellager bieten einen bis zu 50 % geringeren Anfahrwiderstand für komfortablere Transporte. Zum einfachen Transport von 200-l-Fässern 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Spurlose und graue Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager Mit Fadenschutz Schweißkonstruktion aus Flachstahl Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest RAL 5018 türkisblau / pulverbeschichtet Geprüfte Ameise®-Qualität mit 5 Jahren Garantie In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 0 - 250 kg Gestell Material = Stahl Bereifung = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weitere Informationen: | | Bereifung: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Gestell Material: | Stahl | Tragkraft: | 0 - 250 kg | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 850.00 mm | DEPTH GRO: | 650.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/Hellmann \/ Kühne & Nagel |
|
| | |
| | | |
| |