Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 16 - Lithium Ionen, Tragkr 481046-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-481046-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-481046-YY
EAN/GTIN:
     4055091298528
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 16 - Lithium Ionen, Tragkraft 1.600 kg, Gabellänge 1.150 mm Der Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 16 - Lithium-Ionen überzeugt als effizientes und ergonomisches Multitalent beim täglichen Warenumschlag. Das vollelektrische Verfahren, Anheben und Absenken von Lasten bis 1.600 kg steigert die Produktivität und entlastet die Mitarbeiter. Der elektrische Hubwagen unterstützt bei Einsätzen auf kurzen Strecken im Innen- und Außenbereich und ist vielseitig einsetzbar. Funktionen wie Schleichfahrt, Curve Control und PIN-Code-Zugang machen den Einsatz des AME 16 besonders einfach und sicher. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie punktet mit hoher Leistungsfähigkeit, schnellen Ladezeiten und langer Lebensdauer. Vollelektrische Fahr-, Hub- und Absenkfunktion Leicht, kurz und wendig dank kompakter Bauart Variantenauswahl bei der Gabellänge PIN-Code-Zugang zum Schutz vor unbefugtem Zugriff LCD-Display informiert über den Fahrzeugstatus CAN-Bus-gestütztes Fehlerdiagnosesystem Curve Control für mehr Sicherheit bei Kurvenfahrt Seitenstützrollen bieten maximale Stabilität Gabelmarkierung für Queraufnahme von Paletten Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Externes Ladegerät für einfaches Zwischenladen Schneller, unkomplizierter Batteriewechsel Wechselbatterie optional verfügbar Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1600 kg Gabel Länge = 1150 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 80 - 195 mm Bodenfreiheit = 33 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1536 mm Hubmotor Leistung = 0,8 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4,8 / 5,2 km/h Arbeitsgang Breite = 2006 mm Wenderadius = 1336 mm Batterie Gewicht = 7,5 kg Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 48 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 149 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
2006 mm
Batterie Gewicht:
7.5 kg
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
48 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
33 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
149 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4\,8 \/ 5\,2 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1536 mm
Hubbereich:
80 - 195 mm
Hubmotor Leistung:
0.8 kW
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wenderadius:
1336 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1600 kg
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1536.00 mm
WEIGHT GRO:
651.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.071,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,85*
€ 2.735,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,14*
€ 2.707,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,52*
€ 2.581,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,40*
€ 2.516,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,61*
€ 2.465,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.