| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-483408-YY Herst.-Nr.: VH-483408-YY EAN/GTIN: 4055091313771 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Batterie für Elektro-Hubwagen Ameise PTE 1.6 - Lithium-Ionen Die Lithium-Ionen-Ersatz-Batterie bietet hohe Kosteneffizienz durch wartungsfreien Einsatz und lange Lebensdauer. Sie überzeugt durch kurze Ladezeiten ohne teure Ladeinfrastruktur und Zwischenladung ohne Memoryeffekt. Mit der Wechselbatterie erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihres Elektro-Hubwagens und steigern die Produktivität beim Paletten-Handling. Der Batteriewechsel ist dank des praktischem Stecksystems ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug schnell und unkompliziert erledigt. Wartungsfreie 48 V / 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie Ersatzbatterie für mehr Flexibilität und längere Einsatzzeiten Schnelle Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 48 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Eigengewicht = 7,5 kg Weitere Informationen: | | Batteriekapazität: | 20 Ah/per unit | Batteriespannung: | 48 V/per unit | Eigengewicht: | 7.5 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85076000 |
|
| | |
| | | |
| |