Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Batterie für Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 16 - L 483413-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-483413-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-483413-YY
EAN/GTIN:
     4055091313764
Suchbegriffe:
Hubwagen Ersatzteile
Ersatz-Batterie für Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 16 - Lithium-Ionen Die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie überzeugt durch schnelle Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt. Der wartungsfreie Einsatz des Ersatz-Batterie sorgt für Kosteneffizienz und lange Lebensdauer. Der Batteriewechsel geht dank der praktischen Wechselfunktion schnell und einfach vonstatten. Sie wechseln den Ersatz-Akku innerhalb weniger Sekunden ohne zusätzliches Werkzeug aus. Längere Einsatzzeiten und hohe Flexibilität erhöhen die Verfügbarkeit Ihres Elektro-Hubwagens und steigern die Produktivität beim Paletten-Handling. Leistungsstarke 48 V / 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie Wartungsfreier Einsatz und lange Lebensdauer Wechselbatterie für mehr Flexibilität und längere Einsatzzeiten Kurze Ladezeiten und Zwischenladung ohne Memoryeffekt Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Batteriespannung = 48 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
48 V/per unit
Eigengewicht:
7.5 kg
CUSTOMS NUMBER:
85076000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,75*
€ 788,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.