Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-1201073800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     1201073800
EAN/GTIN:
     4008838310731
Suchbegriffe:
Bügeldecke
Bügeltuch
Dampfbügeldecke
Dampfbügeltuch

WENKO Dampf-Bügeldecke Air Comfort 100 x 65 cm

Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Die hochwertige Bügeldecke bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit dieser Bügeltischauflage wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.

Das Gewebe in Premium-Qualität der Bügeldecke Air Comfort bringt perfekte und knitterfreie Bügelergebnisse. Dafür sorgen 5 Lagen mit insgesamt 6 mm Polsterung und ganz speziellen Eigenschaften, die das Bügeln leichter, effektiver und angenehmer machen.

1. Lage: 100 % Baumwolle – Auf diesem extra dichten und strapazierfähigem Baumwollstoff liegt die Kleidung rutschsicher auf, was das faltenfreie Bügeln enorm erleichtert.
2. Lage: Komfort-Polsterung aus Schaumstoff (2 mm) – sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke.
3. Lage: Polster aus Moltongewebe – Die Schicht aus dichtem Molton ist ein zusätzliches Polster und nimmt außerdem Hitze und Dampf optimal auf, sodass der Bezug auch für Dampfbügeleisen geeignet ist.
4. Lage: Aluminiumschicht – Durch die Schicht aus Aluminium wird die Hitze reflektiert und es tritt ein Gegenbügeleffekt ein, sodass die Kleidungsstücke im besten Fall nur von einer Seite gebügelt werden müssen. Außerdem verhindert die geschlossene Schicht das Durchtropfen von Wasser.
5. Lage: Weiteres dickes Schaumstoffpolster (3 mm) – Die fünfte Lage rundet die Bügelunterlage mit einer weiteren Polsterung ab.

Das Besondere an der Bügelmatte ist darüber hinaus das Luftpolster, welches sich durch die im Gewebe enthaltene Aluminiumschicht und dem Dampf aus Bügeleisen oder Bügelstation bildet. Mit diesem Luftpolster zwischen den Lagen gleitet das Bügeleisen "wie auf Wolken" und die Hitze wird zusätzlich reflektiert. Dies sorgt für ein extrem komfortables Bügeln sowie ein schnelles und glattes Bügelergebnis.

Die Bügeltischauflage ist außerdem tropfwasserdicht, auch bei der Verwendung von Dampfbügeleisen oder Dampfbügelstationen tropft kein Wasser durch und der Tisch bleibt trocken.

Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an der Bügelauflage haben, verfügt sie über den Öko-Tex Standard 100 für schadstoff-freie Textilien. Zudem wurde das Bügeltuch in Europa gefertigt, so dass die Transportwege kurz gehalten werden und so der CO2-Ausstoß minimiert wird.

Mit der Bügeldecke kann fast jeder Tisch (ausgenommen hitzeempfindliche Materialien) schnell zur Bügelunterlage umfunktioniert werden. Auch auf Reisen und beim Campen macht die hochwertige Tischbügeldecke eine gute Figur.

Die Bügeldecke ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig – für mehr Freude am Bügeln.
Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung.
Zudem hat der hochwertige Bezug den Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien.

Material: Decke: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Farbe: Stoff: Dunkelblau
Maße B/H/T: 65 cm x 100 cm
Nettogewicht: 257 g

Highlights:

  • Premium-Gewebe: Die Bügelunterlage mit 5 Lagen sorgt für optimale Dampf- und Hitzereflektion und somit für ein extrem glattes Bügelergebnis
  • Müheloses Bügeln mit Zeitersparnis: Die integrierte 3-fach Komfortpolsterung mit dicken Schaumstofflagen und Moltonpolster in Kombination mit der hitzereflektierenden Aluminiumschicht ermöglichen einen Gegenbügeleffekt, der Zeit und Strom spart
  • Made in Europe: Die Tischbügeldecke ist zu 100% dampfbügelgeeignet und tropft dank der Dampfsperre nicht. Hergestellt in Europa für kurze Transportwege und minimierten CO2-Ausstoß
  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Mit der Bügelauflage kann fast jeder Tisch schnell zur Bügelunterlage umfunktioniert werden. Auch ideal auf Reisen und beim Campen, Maße (B x T): 100 x 65 cm
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an der Bügelunterlage haben, ist sie Öko-Tex zertifiziert (für schadstofffreie Materialien), Bezug: 100 % Baumwolle, Molton: 100 % Polyester, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Zwischenschicht: Aluminium
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
257 g
Bruttogewicht:
293 g
Länge Einzelartikel:
100 cm
Breite Einzelartikel:
65,0 cm
Farbe:
Stoff: Dunkelblau
Material:
Decke: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tischbügeldecke, Tischbügeltuch, wenko bügeltuch, bügeltuch, bügelbrett, bügeltisch, bezug, Tisch, bügel-decke, dampfbügeleisen, hitzebeständig, unterlage, matte, tischauflage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 14 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 84 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 182 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 280 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.