Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Artikel-Nr.:
     C4401-1201733500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     1201733500
EAN/GTIN:
     4008838120170
Suchbegriffe:
Bügeldecke
Bügeltuch
Dampfbügeldecke
Dampfbügeltuch

Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis

Bis zu 50% Zeitersparnis, stromsparende Effekte und einfachen, sicheren Bügelkomfort bietet die praktische Dampf-Bügeldecke.

Mit der Bügeldecke kann fast jeder Tisch (ausgenommen hitzeempfindliche Materialien) schnell zur Bügelunterlage umfunktioniert werden.

Die hitzereflektierende Aluminium-Beschichtung der Spezial-Bügeldecke sorgt für schnelles, stromsparendes Bügeln und das Moltonpolster für eine wäscheschonende Behandlung. Die Bügeldecke ist zudem dampfbügelgeeignet.

Ein weiterer Vorzug ist die 100%ige Dampfsperre der Decke. Die eingearbeitete Aluminiumfolie stoppt den Dampf- und Hitzedurchlass nach unten und verhindert auf diese Weise die Beschädigung der Unterlage. Die extra Schaumschicht schützt die Bügeldecke vor Verrutschen und garantiert so sicheres Bügeln.

Material: Decke: 100 % Baumwolle / Polsterung: Polyurethanschaumstoff / Beschichtung: Aluminium
Farbe: Stoff: Blau
Maße B/H/T: 130 cm x 65 cm
Nettogewicht: 428 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
438 g
Bruttogewicht:
454 g
Länge Einzelartikel:
65 cm
Breite Einzelartikel:
130,0 cm
Farbe:
Stoff: Blau
Material:
Decke: 100 % Baumwolle / Polsterung: Polyurethanschaumstoff / Beschichtung: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tischbügeldecke, Tischbügeltuch, bügeltuch, Bügeltischbezug, Bügelbrettbezug, Dampfbügeln, Bügelbezug, Wäsche bügeln, Bügelpolster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 104 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 160 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.