Maximex Blitzbügler-Bügeldecke Blütenpracht, 100 x 65 cm
Mit Maximex Wäsche bügeln wie die Profis! Die hochwertige Bügeldecke Blütenpracht bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit dieser Bügeltischauflage wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.
Das Gewebe in Premium-Qualität der Bügeltischunterlage bringt perfekte und knitterfreie Bügelergebnisse. Dafür sorgt die extrem starke wäscheschonende Schaumstoffpolsterung, die das Bügeln leichter, effektiver und angenehmer macht.
Zudem verfügt die clevere Bügelmatte über eine spezielle Gleitfunktion, welche leichtes und schnelles Bügeln mit einer Zeitersparnis bis zu 50% ermöglicht. Einfach mit dem Bügeleisen über die präparierte Blitzbügler-Zone gehen und sofort gleitet das Bügeleisen einfach, problemlos und blitzschnell über das Bügelgut.
Durch die zusätzliche Schicht aus Aluminium wird die Hitze reflektiert und es tritt ein Gegenbügeleffekt ein, sodass die Kleidungsstücke im besten Fall nur von einer Seite gebügelt werden müssen. Außerdem verhindert die geschlossene Schicht das Durchtropfen von Wasser.
Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an der Bügelauflage haben, verfügt die Unterlage über den Oeko-Tex Standard 100 für schadstoff-freie Textilien.
Mit der Bügeldecke kann fast jeder Tisch (ausgenommen hitzeempfindliche Materialien) schnell zur Bügelunterlage umfunktioniert werden. Auch auf Reisen und beim Campen macht die hochwertige Tischbügeldecke eine gute Figur.
Die Bügeldecke ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig - für mehr Freude am Bügeln.
Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung.
Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Farbe: Stoff: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 100 cm x 65 cm
Nettogewicht: 186 g