Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
Artikel-Nr.:
     C4401-15165100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15165100
EAN/GTIN:
     4008838151655
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel

WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv

Der Blick in den Spiegel gehört zum täglichen Pflegeprogramm von Mann und Frau. Eine Synthese aus Funktionalität und ansprechendem Design bietet der WENKO Kosmetik-Wandspiegel Exclusiv mit Teleskop-Arm.

Für den perfekten kosmetischen Einsatz steht neben der 100%-Spiegelfläche, einer 3-fach Vergrößerung auch ein stufenlos schwenkbarer sowie höhenverstellbarer, praktischer Teleskop-Arm (Armlänge ca. 50 cm) zur Verfügung.
Das chromfarbene Design rundet die Silhouette des WENKO Kosmetik-Wandspiegels elegant und hochwertig ab.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit 100%-Spiegelfläche und 3-fach Vergrößerung
  • Besonders für den kosmetischen Einsatz geeignet
  • Stufenlos ausziehbar, schwenkbar, klappbar und höhenverstellbar
  • Spiegelfläche (B/H): Ø 16 cm
  • Extra lang mit ca. 50 cm Armlänge
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
720 g
Bruttogewicht:
860 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
38,5 cm
Breite Einzelartikel:
19,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand Bohrlöcher: 19 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Vergrößerung: 300%, Spiegelfläche: 16 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, Wandspiegel, wandspiegel 30x40, wandspiegel, wenko wandspiegel, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Dekospiegel, kosmetik-spiegel, kosmetikspiegel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 78 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.