| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-15173100 Herst.-Nr.: 15173100 EAN/GTIN: 4008838151730 |
| |
|
| | |
| WENKO Exclusiv Wandregal mit 2 Ablagen Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das edle Exklusiv Wandregal aus glänzendem Chrom viel Platz zum Ablegen und Aufbewahren. Auf den beiden stilvollen Lochblech-Ablagen schafft das Regal vielfältige Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires und Handtücher. Die beiden beweglichen Handtuchstangen unter den Ablagen bieten zusätzliche Fläche zum Aufhängen von Hand- und Duschtüchern. Das Regal besticht durch sein abgerundetes Design und seine Stabilität. Die Anbringung ist kinderleicht. Das Regal wird einfach an der Wand montiert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zwei Lochblechablagen zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien
- Zwei bewegliche Handtuchstangen
- Chrom
- Maße (B x H x T): 45,5 x 54,5 x 26 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1472 g | Bruttogewicht: | 1800 g | Länge Einzelartikel: | 26 cm | Höhe Einzelartikel: | 54,5 cm | Breite Einzelartikel: | 45,5 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage |
| | |
| |