| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-15895100 Herst.-Nr.: 15895100 EAN/GTIN: 4008838158951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das edle Wandregal Vermont aus Chrom viel Platz zum Ablegen und Aufbewahren. Auf den drei stilvollen Ablagen aus satiniertem Sicherheitsglas schafft das Regal vielfältige Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires und Handtücher. Das Regal besticht durch sein abgerundetes Design und seine Stabilität durch je eine Stange über und unter den Ablagen. Die Anbringung ist kinderleicht. Das Regal wird einfach an der Wand montiert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Drei Ablagen aus satiniertem Glas zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien
- Abgerundetes Design und Stabilität durch je eine Stange oben und unten
- Aus Sicherheitsglas und Chrom
- Maße (B x H x T): 57 x 71 x 22 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 5508 g | Bruttogewicht: | 5575 g | Länge Einzelartikel: | 22 cm | Höhe Einzelartikel: | 71 cm | Breite Einzelartikel: | 57,0 cm | Farbe: | Chrom, Ablagen: Satiniert | Material: | Stahl, Ablagen: Gehärtetes Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wenko wandregal, wand regal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |