Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-16636100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     16636100
EAN/GTIN:
     4008838166369
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrollenhalter 3 rollen

WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona matt, Edelstahl rostfrei

Der hochwertige Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona aus mattem, rostfreiem Edelstahl fügt sich geschmackvoll in jede Badeinrichtung ein.

Die geschlossene Form im Lochdesign hat eine Aussparung für eine bessere Übersicht und zum einfachen Entnehmen der Rollen.

Der Ersatzrollenhalter bietet Platz für 3 Toilettenpapierrollen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Geschlossener Ersatzrollenhalter für 3 Toilettenpapierrollen
  • Mit Aussparung für eine bessere Übersicht und zum einfachen Entnehmen der Rollen
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl mit Karo-Design
  • Maße (B/T x H): Ø 13 x 34 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
700 g
Bruttogewicht:
700 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
34 cm
Breite Einzelartikel:
13,0 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, Ständer, Rolle, Ersatz, Toilette, WC, Papier, Toilettenpapier, Ersatzrolle, Vorratsbehälter WC-Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 78 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
16637100
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.