Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-16993100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     16993100
EAN/GTIN:
     4008838169933
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto, Edelstahl rostfrei

Die Exclusiv Stand WC-Garnitur Vasto aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer.

Sie ist eine 2 in 1 Kombination bestehend aus einem geschlossenem WC-Bürstenhalter und einer Toilettenpapierrollenhalterung mit Deckel für die sofortige Entnahme.
Für sichereren Stand sorgt der massive Standfuß.
Durch die geschlossene Form der stilvollen Garnitur dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit weißem, auswechselbarem Bürstenkopf und Ø 7,5 cm enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Kombination aus Toilettenpapier-Rollenhalter mit geschlossenem Toilettenbürstenhalter
  • Massiver Standfuß und Rollenhalterdeckel ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl
  • Maße (B x H): Ø 22 x 81 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2470 g
Bruttogewicht:
2600 g
Länge Einzelartikel:
22 cm
Höhe Einzelartikel:
81 cm
Breite Einzelartikel:
22,0 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 52 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.