Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
Artikel-Nr.:
     C4401-17107100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17107100
EAN/GTIN:
     4008838171073
Suchbegriffe:
Handtuchständer
Badetuch
Handtuchhalter
Duschtuchhalter

WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler

Die Design-Serie Quadro verleiht dem Badezimmer klassische Eleganz mit neuer Optik aus hochwertigem Chrom-Vierkantrohr. In zeitlosem Design fügt sich der Handtuch- und Kleiderständer dezent in die Bade- oder Schlafzimmereinrichtung ein.

Der elegante Handtuchbutler bietet auf drei stufenförmig angeordneten Stangen viel Platz für Handtücher und Kleidungsstücke. Der freistehende Handtuch- und Kleiderständer eignet sich ideal zur platzsparenden und dekorativen Aufbewahrung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei stufenförmig angeordnete Stangen zum Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken
  • Design-Optik durch Chrom-Vierkantrohr
  • Sicherer Stand
  • Maße (B x H x T): 38 x 84,5 x 32,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2264 g
Bruttogewicht:
2500 g
Länge Einzelartikel:
32,5 cm
Höhe Einzelartikel:
84,5 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 52 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.