Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Bamboo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Bamboo
WENKO WC-Garnitur Bamboo
WENKO WC-Garnitur Bamboo
WENKO WC-Garnitur Bamboo
WENKO WC-Garnitur Bamboo
Artikel-Nr.:
     C4401-17676100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17676100
EAN/GTIN:
     4008838176764
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Bamboo

Die Serie Bamboo setzt mit ihren Bad-Accessoires in edler Bambus-Optik und glänzend weißer Keramik natürlich charmante Akzente im Badezimmer.

Der Keramik-WC-Bürstenhalter aus der Serie Bamboo hat eine offene Form.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und Chrom-Stiel enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter mit Halter aus hochwertiger Keramik
  • Weiß kombiniert mit Bambus-Holz
  • Ideal für Bad und Gäste-WC
  • Maße (B x H x T): 11 x 44 x 11 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und Chrom-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
658 g
Bruttogewicht:
875 g
Länge Einzelartikel:
10,8 cm
Höhe Einzelartikel:
42 cm
Breite Einzelartikel:
10,8 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik, Holz
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set keramik weiss, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter keramik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.