Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml
WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml
WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml
WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml
WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-17678100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17678100
EAN/GTIN:
     4008838176788
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Bamboo , Keramik, 330 ml

Die Serie Bamboo setzt mit ihren Bad-Accessoires in edler Bambus-Optik und glänzend weißer Keramik natürlich charmante Akzente im Badezimmer.

Der Seifenspender aus der Serie Bamboo kann individuell mit bis zu 330 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Nachfüllbarer Seifendosierer für die portionierte Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
  • Aus hochwertiger, weißer Keramik kombiniert mit Bambus-Holz und Chrom
  • Ideal für den Einsatz im Bad oder in der Küche
  • Füllmenge ca. 330 ml
  • Maße (B x H x T): 8,4 x 17 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
276 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0.33 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik, Holz
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender keramik, spülmittel-spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.