| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-17921100 Herst.-Nr.: 17921100 EAN/GTIN: 4008838656310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Seifenspender Slate Rock, ca. 250 ml Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie Polyresin in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look. Der praktische Seifenspender kann individuell mit bis zu 250 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Nachfüllbarer Seifendosierer für die portionierte Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
- Ideal für Bad, Küche und Gäste-WC
- Aus hochwertigem Polyresin in Schiefer-Optik kombiniert mit Chrom
- Füllmenge ca. 250 ml
- Maße (B x H x T): 8,2 x 17 x 5,9 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 386 g | Bruttogewicht: | 389 g | Länge Einzelartikel: | 5,9 cm | Höhe Einzelartikel: | 17 cm | Breite Einzelartikel: | 8,2 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 0.25 Liter | Farbe: | Anthrazit | Material: | Polyresin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender, cremeseifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Spülmittel-spender, Badaccessoires, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |