Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Slate Rock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
Artikel-Nr.:
     C4401-17923100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17923100
EAN/GTIN:
     4008838656334
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Slate Rock

Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock von Wenko. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie rostfreiem Edelstahl und Polyresin (Kunststein) in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look.

Die WC-Garnitur besteht aus einem offenen WC-Bürstenhalter aus Polyresin und der passenden WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und einem Chrom-Stiel. Mit dem praktischen Halter steht die Bürste stets am gewünschten Platz griffbereit. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertigem Polyresin
  • In ausgefallener Schiefer-Optik
  • Maße (B/T x H): Ø 10 x 38 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
914 g
Bruttogewicht:
917 g
Länge Einzelartikel:
10,2 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
10,2 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.