Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandablage Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandablage Pure
WENKO Wandablage Pure
WENKO Wandablage Pure
WENKO Wandablage Pure
WENKO Wandablage Pure
WENKO Wandablage Pure
WENKO Wandablage Pure
Artikel-Nr.:
     C4401-17943100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17943100
EAN/GTIN:
     4008838179437
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Wandablage Pure

Die praktische Wandablage Pure aus hochwertigem Kunststoff bietet viel Platz für alle Bad-Utensilien und ist ein nützlicher Helfer in jedem Haushalt. Die schlichte Eleganz der weißen Ablage fügt sich in jedes Badezimmer oder Gäste-WC ein.

Die Ablage schafft Zusatzfläche zum Abstellen von Waschlotion, Seifenspender, Zahnputzbecher und anderen Badutensilien, die bis jetzt nur auf dem Waschbeckenrand aufbewahrt wurden.

Durch die extra glatte Oberfläche ist die Ablage schnell und hygienisch gereinigt. Sie eignet sich ideal zur Befestigung zwischen Waschbecken und Spiegel. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideal zur Befestigung zwischen Waschbecken und Spiegel
  • Aus hochwertigem, stabilem Kunststoff
  • Extra glatte Oberflächen für schnelle, hygienische Reinigung
  • Inklusive Schrauben und Dübel
  • Maße (B x H x T): 58 x 5,5 x 14 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
300 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
58,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Insges. 4 Bohrlöcher (liegen jeweils horizontal zueinander). Abstand Bohrlöcher außen: 42,5 cm, innen: 37 cm. Abstand zw. den Bohrlöchern pro Seite: 3 cm. Bohrlöcher sind oval.
Farbe:
Weiß
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: wenko badablagen, badablage, Ablage, Regal, Bad, Badezimmer, Badewamme, Badewannenablage, Badewannenregal, Regal Badezimmer, Badezimmerregal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.