Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Pure
WENKO WC-Garnitur Pure
WENKO WC-Garnitur Pure
WENKO WC-Garnitur Pure
WENKO WC-Garnitur Pure
Artikel-Nr.:
     C4401-17947100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17947100
EAN/GTIN:
     4008838179475
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Pure

Die dekorative WC-Garnitur aus der Bad-Accessoires Serie PURE bringt schlichte Eleganz in jedes Bad. Die weiße WC-Garnitur überzeugt durch ihr dezentes Design und ist hochwertig aus stabilem Kunststoff verarbeitet. Dieser bietet eine extra glatte Oberfläche für eine schnelle und hygienische Reinigung.

Die offene Garnitur hält die WC-Bürste stets am gewünschten Platz griffbereit. Die Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel ist im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben und Dübel zur praktischen Wandbefestigung sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC zur Wandbefestigung
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel
  • Aus hochwertigem, stabilem Kunststoff in klassischem Weiß
  • Maße (B x H x T): 15,5 x 36 x 16 cm
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
226 g
Bruttogewicht:
323 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
15,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.