Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz
Artikel-Nr.:
     C4401-18617100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18617100
EAN/GTIN:
     4008838186176
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Regal Norway mit 3 Böden, massives Walnussholz

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie NORWAY machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.

Mit seinen drei Regalböden bietet das Haushalts- und Badregal aus der Serie NORWAY viel Platz für Handtücher und Accessoires.

Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz mit Verzapfung (kein Furnier) ist veredelt mit natürlichem Eichenöl.

Dieser Artikel ist aus Naturmaterial gefertigt, daher können auch innerhalb einer gleichen Holzart Unterschiede in Maserung und Struktur auftreten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit 3 Ablageböden
  • Aus echtem, massivem Walnussholz mit Verzapfung
  • Kein Furnier
  • Veredelt mit natürlichem Eichenöl
  • Maße (B x H x T): 36 x 79 x 36 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3300 g
Bruttogewicht:
3300 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
79 cm
Breite Einzelartikel:
36,0 cm
Farbe:
Walnuss
Material:
Walnussholz
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 13 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18618100
ab € 38,97*
Ähnlich
Wenko
18616100
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.